Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter, 4A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109635
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN261-4-06
EAN/GTIN:
     7612774454281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=FN261-4-06, Alternative (Alias)=FN261406, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=46 mm, Höhe=35 mm, Induktivität=1 mH, Kapazität Cx=100 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=310 µA, Länge=46.5 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=4 A, Pole=3, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Einlasstyp=C14, Filtertyp=IEC-Einlassfilter, Mit Sicherung=Ja, Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
56 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
56 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699083
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 14,38*
€ 17,63*
1
€ 6,90*
ab € 10,69*
€ 21,21*
1 Tag
408
1
€ 14,99*
ab € 12,47*
€ 23,58*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 18,01*
€ 25,83*
1
€ 6,90*
ab € 13,32*
€ 26,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,01*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 7,87*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,64*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.