Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER FN261-4-06 FILTER, EMI, 4.6A, 250VAC, QC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449518
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN261-4-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: FN 9260
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 4 A
  • Sicherungshalter: 1-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, Netzentstörfilter, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker mit filter, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHAFFNER, FN261-4-06, 2449518, 244-9518
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 12,40*
    € 14,53*
    1
    € 5,90*
    ab € 10,67*
    € 21,02*
    Lager 139
    386
    1
    € 14,99*
    ab € 12,46*
    € 23,52*
    1 Tag
    33
    1
    € 5,95*
    ab € 18,08*
    € 25,81*
    1
    € 6,90*
    ab € 13,30*
    € 25,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,52*
    € 27,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,81*
    € 27,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,58*
    € 25,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,28*
    € 18,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,97*
    € 17,81
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,35*
    € 17,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-UK1-H05-3100-200
    ab € 7,02*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-US1-SVT-3100-183
    ab € 8,21*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-C14-H05-3100-200
    ab € 6,65*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-SE-H05-3100-200
    ab € 5,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.