Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO®-Klettverschluss 25m x 10mm Stoff / Polypropylen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110065
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64102
EAN/GTIN:
     8412355641029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
VELCRO®-Klettverschluss, Typ=VEL-OW64102, Betriebstemperatur, max.=93 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=10 mm, Dicke=1.35 mm, Länge=25 m, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Kabelbindermaterial=Stoff Polypropylen, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
154 g
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
154 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 4,09*
€ 5,98*
Frei Haus
ab € 13,12*
€ 17,61*
3 Tage
18
€ 4,95*
ab € 14,15*
€ 18,87*
€ 8,95*
ab € 14,32*
€ 19,78*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,23*
€ 26,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,6892* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.