Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO®-Klettverschluss 25m x 16mm Stoff / Polypropylen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110075
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64127
EAN/GTIN:
     8412355641272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
VELCRO®-Klettverschluss, Typ=VEL-OW64127, Betriebstemperatur, max.=93 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=16 mm, Dicke=1.35 mm, Länge=25 m, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Kabelbindermaterial=Stoff Polypropylen, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
270 mm
Nettogewicht:
225 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
225 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 22,83*
€ 8,95*
ab € 18,23*
€ 25,17*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,75*
€ 26,36*
5 Tage
17
€ 1,00*
ab € 22,77*
€ 30,15*
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,28*
€ 32,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,8912* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.