Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO®-Klettverschluss 25m x 20mm Stoff / Polypropylen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110086
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64140
EAN/GTIN:
     8412355641401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
VELCRO®-Klettverschluss, Typ=VEL-OW64140, Betriebstemperatur, max.=93 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=20 mm, Dicke=1.35 mm, Länge=25 m, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Kabelbindermaterial=Stoff Polypropylen, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
270 mm
Nettogewicht:
293 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
293 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,03*
€ 26,48*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 21,31*
€ 29,20*
3 Tage
16
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,61*
€ 30,02*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,35*
€ 35,86*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,34*
€ 36,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,014* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.