Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, 4 Pole, 4 Schliesser, 10A @ 690V, 24V Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30112052
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA3KN40BD3
EAN/GTIN:
     3389110484663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hilfsschütz
LY-Relais
Schütz, Typ=CA3KN40BD3, Pole=4, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=690 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=10 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=4 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP2X, Better World Verification=Green Premium, Serien=TeSys
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
221 g
Tiefe:
67 mm
Bruttogewicht:
221 g
Breite:
64 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,80*
€ 33,04*
€ 4,00*
ab € 26,45*
€ 34,24*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,84*
€ 34,25*
€ 8,95*
ab € 26,31*
€ 34,82*
Lager 115
Frei Haus
ab € 44,82*
€ 54,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.