Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock 2 Schliesser / 2 Öffner, 2 Schliesser(NO) / 2 Öffner (Ö)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30112057
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LA1KN22
EAN/GTIN:
     3389110500110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterblock, Typ=LA1KN22, Nennisolierspannung=750 V, Schaltspannung – AC=17 V, Schaltspannung – DC=17 V, Schaltstrom – AC=5 mA, Schaltstrom – DC=5 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser 2 Öffner, Lebensdauer – elektrisch=-999, Lebensdauer – mechanisch=-999, Montageart=Schraubklemmanschluss, Schutzart=IP2X, Better World Verification=Green Premium, Serien=TeSys
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
40,500 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
40,5 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt 2s 2ö, hilfskontakt, schneider electric hilfskontakt, Hilfsschalterblock
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,60*
€ 10,19*
3 Tage
100
€ 6,40*
ab € 8,08*
€ 10,83*
€ 5,46*
ab € 8,15*
€ 10,93*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 11,10*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,93*
€ 19,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.