Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, 3P, 4 Schliesser 4kW / 400V / AC3, 9A, Spule 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30112059
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1K0910P7
EAN/GTIN:
     3389110364521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Schütz, 3P, 4 Schliesser 4kW / 400V / AC3, 9A, Spule 230VAC, Typ=LC1K0910P7, Pole=3, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=17 V, Schaltspannung – DC=17 V, Schaltstrom – AC=5 mA, Schaltstrom – DC=5 mA, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP2X, Better World Verification=Green Premium, Serien=TeSys
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
63 mm
Nettogewicht:
180 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
180 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, schneider electric hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 1schließer, Schütz, 3P, 4 Schliesser 4kW / 400V / AC3, 9A, Spule 230VAC
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 8,90*
ab € 19,03*
€ 24,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,16*
€ 24,56*
€ 4,00*
ab € 19,66*
€ 25,78*
4 Tage
16
€ 6,40*
ab € 20,03*
€ 25,78*
Lager 115
Frei Haus
ab € 32,69*
€ 43,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.