Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte, 170x266mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113266
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CHDASMP34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
montageplatte
Montageplatte, Typ=CHDASMP34, Breite=266 mm, Länge=170 mm, Farbe Zubehör=Grau, Material Zubehör=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
531 g
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
531 g
Breite:
173 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 5,95*
€ 8,188*
1
€ 8,95*
ab € 7,73*
€ 11,42*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,74*
€ 14,33*
3 Tage
1
1
€ 14,99*
ab € 9,86*
€ 15,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.