Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CHDASMP34 MONTAGEPLATTE, STAHL, GEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845633
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CHDASMP34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
montageplatte
Produktpalette: X
  • Zur Verwendung mit: Robuste Gehäuse der Baureihen CHDX8-227, CHDX8-228, CHDX8-327 &, CHDX8-328 mit Klappdeckel
  • Außenbreite - Zoll: 10.47 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.54 Zoll
  • Plattenmaterial: Stahl
  • Außenhöhe - metrisch: -
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Plattenfarbe: -
  • Außenbreite - metrisch: 266 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Außentiefe - metrisch: 166 mm
  • Platte: Montageplatte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Platten, Racks, Schränke, CAMDENBOSS, CHDASMP34, 2845633, 284-5633
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 6,245*
    € 8,592*
    1
    € 8,95*
    ab € 7,73*
    € 11,39*
    1
    € 5,95*
    ab € 8,74*
    € 14,34*
    Lager 139
    3
    1
    € 14,99*
    ab € 9,22*
    € 14,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.