Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät, IP65, Car, 2x USB-A, 3A, 15W, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115077
Hersteller:
     Alfatronix
Herst.-Nr.:
     PV65R-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät, IP65, Typ=PV65R-D, Anzahl der Ladeanschlüsse=2, Anzahl der aufladbaren Geräte=-888, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=3 A, Eingangsspannung=24 V, Kabellänge=-888, Ladeleistung=15 W, Charger Type=Car, Farbe=Schwarz, USB-Steckverbindertyp=USB-A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
68 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
68 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 45,63*
€ 68,12*
€ 8,95*
ab € 52,48*
€ 71,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.