Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsablage für Lötkolben WEP 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115229
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     PH 70
EAN/GTIN:
     4003019440757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
lötkolbenhalter
Sicherheitsablage für Lötkolben WEP 70, Typ=PH 70, Alternative (Alias)=T0058770706, Aufnahmeschaft=Sicherheitsablage, Geeignet für=WEP 70
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
82 mm
Nettogewicht:
477 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
477 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515110000
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsablage für Lötkolben WEP 70
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,42*
€ 27,78*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 20,43*
€ 27,80*
€ 6,90*
ab € 20,43*
€ 28,06*
€ 8,95*
ab € 19,95*
€ 28,26*
Lager 115
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 30,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
TC205
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.