Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschwamm für Sicherheitsablage WEP 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115232
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     TC205
EAN/GTIN:
     4003019441815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
Löt-Schwamm
Ersatzschwamm für Sicherheitsablage WEP 70, Typ=TC205, Aufnahmeschaft=Reinigungsschwamm, Geeignet für=WEP 70
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
2,840 g
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
2,84 g
Breite:
64 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515110000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 1,43*
€ 2,19*
10 Tage
nicht lagernd
8
€ 6,99*
ab € 1,55*
€ 2,37*
1
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 2,37*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,59*
€ 2,42*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,65*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058770706
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.