Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTE-Multiband-Antenne, Smartblade, Grau, SmartBlade, 2G / 3G / 4G / 5G, IP65, 1.5 dBi, SMA male, Klebebefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115284
Hersteller:
     Smarteq Wireless
Herst.-Nr.:
     710408
EAN/GTIN:
     7393939089325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
gsm antenne 50ohm
LTE-Multiband-Antenne, Smartblade, Grau, Typ=710408, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=24 mm, Höhe=4.4 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=1.5 m, Länge=114 mm, Nennleistung=10 W, Antennensteckverbindertyp=SMA male, Material=Thermoplastisches Elastomer (TPE) FR4, Montageart=Klebebefestigung, Polarisierung=Linear, Schutzart=IP65, VSWR=2:1, Arten von Koaxialkabel=RG-316, Frequenzbandbereich=698 ... 960 MHz 1710 ... 2690 MHz, Netzwerkanwendungen=2G 3G 4G 5G, Netzwerke/Technologie=GSM 4G LTE, Serie=SmartBlade, Verstärkung=1.5 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
40 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517710000
Weitere Suchbegriffe: lte antenne, LTE-Multiband-Antenne, Smartblade, Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.