Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Widerstandsmessgerät, 20mOhm ... 20kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115314
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK2840
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ohmmeter
ohmmeter
DC-Widerstandsmessgerät, Typ=BK2840, Auflösung Widerstand=1 µΩ, Prüfstrom=-999, Widerstandsmessbereich max.=20 kΩ, Widerstandsmessbereich min.=20 mΩ, Anzeigedisplay=Touchscreen, Messgerätetyp=Widerstandsmessgerät, Stromversorgung=110 bis 220 VAC, Serien=2840
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
220 mm
Nettogewicht:
5250 g
Tiefe:
440 mm
Bruttogewicht:
5250 g
Breite:
345 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: DC-Widerstandsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 597,71*
€ 701,21*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 622,42*
€ 707,98*
Lager 115
Frei Haus
ab € 678,22*
€ 763,27*
€ 6,90*
ab € 702,42*
€ 787,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,27*
€ 908,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,23*
€ 885,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,67*
€ 839,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,90*
€ 824,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,22*
€ 807,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK2841
ab € 1.464,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.