Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCR-Messgerät Handgerät USB 10MOhm 1kH 20000uF 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115345
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
kapazitätsmessgerät
LCR-Messgerät, Typ=BK880, Induktivität max.=1 kH, Kapazität max.=20000 µF, Testfrequenz max.=100 kHz, Widerstandsmessbereich max.=10 MΩ, Anschlüsse=Mini-USB-B-Buchse, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Batterietyp=1x 9 V, Inhalt=Test Lead Set Battery USB Cable AC Adapter Kelvin Clips SMD Tweezer, LCR-Typ=Handgerät, Messfunktionen=Induktivität (L) Kapazität (C) Widerstand (R) Impedanz (Z) Dissipationsfaktor (D) Qualitätsfaktor (Q) Phasenwinkel (θ) Äquivalenter Serienwiderstand (ESR) DC-Widerstand (DCR), Schnittstellen=USB, Stromversorgung=Netzteil Batterie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
95 mm
Nettogewicht:
1077 g
Tiefe:
255 mm
Bruttogewicht:
1077 g
Breite:
205 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030400000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 396,11*
€ 454,38*
Frei Haus
ab € 390,05*
€ 458,63*
€ 6,90*
ab € 454,87*
€ 512,01*
Lager 115
Frei Haus
ab € 457,54*
€ 515,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,16*
€ 613,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,05*
€ 602,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,87*
€ 569,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,21*
€ 560,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,54*
€ 544,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK879B
ab € 292,25*
Zubehör
Multicomp
17026H76.079.GPB
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.