Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision BK879B LCR-Messgerät 20mF 10 MΩ 1000H Batterie 9 V, Handgerät, 10kHz LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision BK879B LCR-Messgerät 20mF 10 MΩ 1000H Batterie 9 V, Handgerät, 10kHz LCD
BK Precision BK879B LCR-Messgerät 20mF 10 MΩ 1000H Batterie 9 V, Handgerät, 10kHz LCD
Artikel-Nr.:
     108EL-8782198
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK879B
EAN/GTIN:
     4016138633870
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
Kapazität max. = 20mF
Widerstandsmessung max. = 10 MΩ
Induktanz max. = 1000H
Batterie-Einsatzdauer = 16 h
Prüffrequenz max. = 10kHz
Tisch/Hand = Handheld
Anzeigentyp = LCD
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 190 x 90 x 41mm
Gewicht = 330g
Höhe = 41mm
Länge = 190mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Modellnummer = BK879B

Messleitungen mit Bananenstecker auf Krokodilsklemmen, 9-V-Batterie, Mini USB-Schnittstellenkabel, Handbuch, Netzadapter (nur 879B). Tragbare LCR-Messgeräte 878B und 879B von B ;amp;K Precision, mit Doppeldisplay, mit 40000 Punkten. Die tragbaren LCR-Messgeräte 878B ( ; 878-2189 878-2189 ) und 879B ( ; 878-2198 878-2198 ) von B ;amp;K Precision messen Induktivität, Kapazität und Widerstand schnell und präzise. Das 879B kann auch Impedanz, Theta und ESR berechnen, eine Funktion, über die üblicherweise nur LCR-Messgeräte in Tischgeräteausführung verfügen. Messdaten können fortwährend über die Mini-USB-Schnittstelle an einen PC übertragen werden. Das Gerät ist mit einem Schrägständer und einer Zweifach-Anzeige ausgestattet und bietet somit Flexibilität für Anzeige und Bedienung, während ein umspritztes Gummigehäuse eine hohe Lebensdauer in rauen industriellen Umgebungen gewährleistet. Enthält außerdem Messleitungen mit Bananenstecker auf Krokodilklemme, 9-V-Batterie, Mini-USB-Schnittstellenkabel, Handbuch und Netzadapter. Eigenschaften und Vorteile:. 40000-Stellen-Auflösung auf Primär- und 10000-Stellen-Auflösung auf der Sekundäranzeige Automatische Berechnung der Sekundärparameter D, Q, Ɵ, ESR (Ɵ/ESR nur 879B) 0,5% Grundgenauigkeit Ausgelegt für schnelle automatische Bereichswahl für schnelle und einfache Komponentenmessungen Relativmodus Messwertspeicherung und Min-/Max-/Durchschnitts-Aufzeichnung USB-Schnittstelle (virtuelle COM-Schnittstelle) SCPI-konforme Befehle für die Fernkommunikation Wählbare Optionen für die automatische Abschaltung
Weitere Informationen:
Kapazität max.:
20mF
Widerstandsmessung max.:
10 MΩ
Induktanz max.:
1000H
Batterie-Einsatzdauer:
16 h
Prüffrequenz max.:
10kHz
Tisch/Hand:
Handheld
Anzeigentyp:
LCD
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
190 x 90 x 41mm
Gewicht:
330g
Höhe:
41mm
Länge:
190mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Modellnummer:
BK879B
Weitere Suchbegriffe: 8782198, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte, BK Precision, BK879B, Test & Measurement, Electronic Component Testing, LCR Meters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 313,71*
€ 371,26*
€ 6,90*
ab € 365,56*
€ 428,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 366,80*
€ 435,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,36*
€ 518,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,95*
€ 515,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,48*
€ 486,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,88*
€ 453,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,80*
€ 436,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK878B
ab € 268,80*
Zubehör
B&K Precision
BK880
ab € 419,33*
Zubehör
B&K Precision
LC 29B
ab € 18,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.