Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel PVC 2x2x0.33mm² Verzinntes Kupfer Grau 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115701
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2466C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=2466C SL001, Adern=4, Elektrische Kapazität=-999, Litzen=7, Manteldurchmesser=4.1 mm, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=305 m, Paare=2, Querschnitt=0.33 mm², Querschnitt AWG=22 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-20 °C, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Isoliermaterial=Polypropylen, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
190 mm
Nettogewicht:
8165 g
Tiefe:
305 mm
Bruttogewicht:
8165 g
Breite:
305 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 283,36*
€ 362,63*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 292,78*
€ 374,55*
Lager 115
Frei Haus
ab € 325,23*
€ 400,83*
€ 6,90*
ab € 350,45*
€ 507,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 400,83*
€ 476,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 395,55*
€ 470,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 366,66*
€ 436,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 348,27*
€ 414,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 325,23*
€ 387,02
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 1,06633* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,61*
Zubehör
JOKARI-Krampe
10160
ab € 8,43*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,66*
Zubehör
Alpha Wire
F6212 BK072
ab € 46,05*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,92*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 129,03*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 40,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.