Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationstester Bausatz 5 kV 1 TOhm, Mit Steckverbinder ir3000 FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116483
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-1550C FC KIT W/IR3000
EAN/GTIN:
     959698688390
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
N Steckverbinder
isolationsmessgerät fluke
n steckverbinder
Isolationstester, Typ=FLUKE-1550C FC KIT W/IR3000, Isolationswiderstand max.=1 TΩ, Isolationswiderstand min.=200 kΩ, Kurzschlussstrom=2 mA, Prüfstrom=2 mA, Testspannung=250 V 500 V 1 kV 2.5 kV 5 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Test Cables with Aligator Clips Infrared adapter with interface cable FlukeView Forms Basic CD-ROM AC Power Cord Soft Carrying Case (Base models only) English Manual Users Manual on CD-ROM Quick Reference Card Software License Agreement Registration Card FlukeView Forms Installation Guide IP67 Hard Case (kit only) Certificate of Calibration (kit only) Heavy Duty Alligator Clip Leads(kit and 1555 only), Messfunktionen=Dielectric Absorption Ratio (DAR) Memory Ramp Function Timer for Time Function, Schnittstellentyp=Fluke Connect, Schutzart=IP40, Tester Typ=Isolationswiderstandsprüfer, Weitere Messbereiche=Ableitstrom: 1 nA bis 2 mA Kapazität: 0.01μF bis 15.00μF, Auflösung Isolationswiderstand=0 ... 1 TΩ, Genauigkeit Isolationswiderstand=±5 ... ±20 %, Serien=1550C;ir3000, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
225 mm
Nettogewicht:
10,500 g
Tiefe:
440 mm
Bruttogewicht:
10,5 g
Breite:
520 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Isolationstester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.864,12*
€ 6.333,88*
Lager 115
Frei Haus
ab € 6.052,51*
€ 6.333,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.333,88*
€ 7.537,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.273,85*
€ 7.465,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.118,77*
€ 7.281,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.052,51*
€ 7.202,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.