Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-poliges Kabel für Schrittmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116875
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     4835710-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
6-poliges Kabel für Schrittmotor, Typ=4835710-1, Aufnahmeschaft=Konfektioniertes Kabel, Geeignet für=Stepper Motor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: 6-poliges Kabel für Schrittmotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 4,27*
€ 8,95*
ab € 3,36*
€ 5,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sanyo Denki
103H5205-0440
ab € 22,68*
Zubehör
Sanyo Denki
103H5208-0440
ab € 38,41*
Zubehör
Sanyo Denki
103H5210-0440
ab € 52,69*
Zubehör
Sanyo Denki
BS1D200P10
ab € 187,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.