Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat 5e-Steckverbinder RJ45 Buchse CAT5e Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116960
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0870/E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder ip68
Cat 5e-Steckverbinder, Typ=PX0870/E, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Positionen=8, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Magnetisch=Nein, Montageart=Flanschmontage, Stecker/Buchse=Buchse, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=-999, LAN-Kategorie=CAT5e, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
44 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
44 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Cat 5e-Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 53,65*
€ 81,30*
€ 6,90*
ab € 52,54*
€ 85,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.