Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss: Kupplung; PIN: 8; mit Erdung; Außengewinde,geschraubt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-PX0870/E
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0870/E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder ip68
Hersteller: BULGIN
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 30V AC;42V DC
Betriebstemperatur: -25...75°C
Gehäusematerial: Polyamid
Nennstrom: 1,5A
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: Buccaneer Ethernet
Steckverbinder-Variante: mit Erdung
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Buchse
Mechanische Montage: verdreht;für Frontplatten
Schichtstärke: 50µm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 53,65*
€ 81,30*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 52,54*
€ 85,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.