Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanharz, Paket, Flüssigkeit, 250g, Schwarz / Bernstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     115-30116982
Hersteller:
     Electrolube
Herst.-Nr.:
     UR5041RP250G
EAN/GTIN:
     5028356104208
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
Vergussmasse
electrolube gießharz
Polyurethanharz, Typ=UR5041RP250G, Inhalt=250 g, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-60 °C, Behälterart=Paket, Klebefarbe=Schwarz Bernstein, Physische Form=Flüssigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
305 g
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
305 g
Breite:
195 mm
MERCATEO_WA_NR:
3909509090
Weitere Suchbegriffe: vergussmasse, vergussmasse schwarz, Polyurethanharz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 21,96*
€ 29,51*
€ 8,95*
ab € 25,74*
€ 35,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,08784* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.