Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageträger, 222-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30117431
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     222-500
EAN/GTIN:
     4045454714765
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
Montageträger, Typ=222-500, Aufnahmeschaft=Montageadapter, Für den Einsatz mit=Serie 222, Serie=222
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Montageträger
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,38976*
€ 0,61976*
10
€ 5,95*
ab € 0,39703*
€ 0,63703*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 0,4157*
€ 0,6657*
1
€ 5,00*
ab € 0,42*
€ 0,67*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,914*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,8055*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,009*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,945*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,4287*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-505
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-510
ab € 0,26201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.