Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 222-505 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 222-505 Montage-Kit
Wago 222-505 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     4147-M0152635
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     222-505
EAN/GTIN:
     4045454714789
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Zugentlastung
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.4 g
Breite
4 mm
Tiefe
67.5 mm
Höhe
52 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,26201*
€ 0,34201*
3 Tage
25
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,24*
€ 0,36*
3 Tage
50
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,29*
€ 0,38*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,39*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,26676*
€ 0,39676*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,34201*
€ 0,40699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30201*
€ 0,35939
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26201*
€ 0,31179
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,1005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-500
ab € 0,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-500
ab € 0,38976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.