Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 70V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119178
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCMT1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
vishay optokoppler
optokoppler
Optokoppler, Typ=TCMT1100, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.6 V, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=7 V, Isolierspannung=3.75 kV, Kanäle=1, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=70 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=300 mV, Kollektorstrom max.=50 mA, Leistungsverteilung (PV)=150 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=600 %, Stromtransferverhältnis (STV) min.=50 %, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=SOP-4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2348*
€ 0,4756*
1
€ 6,90*
ab € 0,184*
€ 0,765*
1 Tag
3800
1
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 0,962*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4756*
€ 0,56596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4252*
€ 0,50599
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3748*
€ 0,44601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3348*
€ 0,39841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2948*
€ 0,35081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2848*
€ 0,33891
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2348*
€ 0,27941
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
TCMT1102
ab € 0,144*
Ähnlich
Vishay
TCMT1103
ab € 0,18*
Ähnlich
Vishay
TCMT1107
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.