Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,75kV; Uce: 70V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,75kV; Uce: 70V
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,75kV; Uce: 70V
Artikel-Nr.:
     2805-TCMT1100
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCMT1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
vishay optokoppler
optokoppler
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SSOP4
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 9,5µs
Ausschaltzeit: 8,5µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 3,75kV
CTR@If: 50-600%@5mA
Herstellerserie: TCMT110.
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
1
€ 5,95*
ab € 0,2348*
€ 0,4756*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,184*
€ 0,765*
1 Tag
3800
1
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 0,962*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
TCMT1102
ab € 0,144*
Ähnlich
Vishay
TCMT1103
ab € 0,18*
Ähnlich
Vishay
TCMT1107
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.