Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 70 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119187
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCMT4106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Optokoppler, Typ=TCMT4106, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.6 V, Durchlassstrom (ID) max.=50 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=7 V, Isolierspannung=3.75 kV, Kanäle=4, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=70 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=300 mV, Kollektorstrom max.=50 mA, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=300 %, Stromtransferverhältnis (STV) min.=100 %, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=SOP-16
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,280 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,28 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,84*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,57*
1
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,87*
1 Tag
19433
1
€ 14,99*
ab € 0,742*
€ 2,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.