Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, Grün, 32mcd, 24V, 8mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30120771
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19050351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte, Typ=19050351, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Durchmesser Einbauöffnung=8 mm, Lichtintensität=32 mcd, Spitzenwellenlänge=-999, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme 2.8 x 0.8 mm, Art der Beleuchtung=LED, LED-Farbe=Grün, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP/NEMA-Schutzart=IP67
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
4,760 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
4,76 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,64*
1
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,65*
1
€ 8,95*
ab € 1,92*
€ 3,19*
1 Tag
1051
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,65*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,09*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 134,48*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203002
ab € 0,867*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203001
ab € 0,867*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.