Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfängerspule 26uH, 1.1A, 520mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121370
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760308101214
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Drahtlose Ladespule
Ladespule
würth elektronik ferritkern
Empfängerspule, Typ=760308101214, Anzahl der Spulen=1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=19 mm, Eigenresonanzfrequenz=11 MHz, Höhe=0.8 mm, Induktivität=26 µH, Länge=-888, Maximaler DC-Widerstand=520 mΩ, Nennstrom=1.1 A, Pins=2, Sättigungsstrom=2 A, Toleranz (±)=10 %, Anschlussart=Kabelführung, Art der Spule=Empfänger, Serien=WE-WPCC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
1,200 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Weitere Suchbegriffe: drahtlose ladespule, Empfängerspule
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,83*
€ 9,32*
2 Tage
11
€ 14,99*
ab € 4,66*
€ 10,76*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,13*
€ 11,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.