Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 760308101214 CHARGING-SPULE, 26UH, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965267
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760308101214
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Drahtlose Ladespule
Ladespule
würth elektronik ferritkern
Produktpalette: WE-WPCC
  • DC-Widerstand, max.: 0.52 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • AC-Nennstrom: -
  • Anzahl der Spulen: 1 Spule
  • Eigenresonanzfrequenz: 11 MHz
  • Qualitätsfaktor: 25 bei 125kHz
  • Induktivität: 26 µH
  • Montage der Induktivität: Leiterplattenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Anzahl der Schichten / Lagen: 3 Lagen
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtlose ladespule, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Passive, Spulen, Wireless-Charging-Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 760308101214, 2965267, 296-5267
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,83*
    € 9,32*
    Lager 139
    11
    € 14,99*
    ab € 4,66*
    € 10,76*
    € 5,95*
    ab € 6,13*
    € 11,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.