Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balgkupplung WDG Encoders


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121622
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     FB29B1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Metall-Balgkupplung
metall-balgkupplung wachendorff
metall balgkupplung
Balgkupplung, Typ=FB29B1010, Art des Sensorzubehörs=Feste Kupplung, Geeignet für=WDG Encoders
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
0,014 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
0,014 g
Breite:
82 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Weitere Suchbegriffe: Balgkupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 33,44*
€ 47,97*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 31,17*
€ 66,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.