Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACHENDORFF FB29B1010 BALGKUPPLUNG, 10MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364991
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     FB29B1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Metall-Balgkupplung
metall-balgkupplung wachendorff
metall balgkupplung
Produktpalette: -
  • Drehzahl, max.: 10000 rpm
  • Drehmoment: 80 N-cm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Lochdurchmesser, min.: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Encoder, Encoder-Kupplungen, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, WACHENDORFF, FB29B1010, 2364991, 236-4991
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 33,44*
    € 47,97*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 31,17*
    € 66,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,13*
    € 78,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,27*
    € 76,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,59*
    € 60,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,76*
    € 53,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,04*
    € 51,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,20*
    € 47,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,35*
    € 44,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,61*
    € 43,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 35,85*
    € 42,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,17*
    € 37,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.