Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais SP 2 Wechsler 15A DC 12V 480Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121875
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SP2-P-DC12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Print-Leistungsrelais, Typ=SP2-P-DC12V, Breite=36.8 mm, Höhe=20.5 mm, Länge=50 mm, Schaltleistung=300 W, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom=15 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=12 V, Spulenwiderstand=480 Ω, Anschlussart=Radiale Leitungen, Art der Spule=DC, Art des Relais=Monostabil, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Kontaktmaterial=AgSnO₂, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=CSA UL Listed TUV, Serie=SP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
50 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 18,97*
€ 27,30*
€ 8,95*
ab € 19,03*
€ 27,93*
2 Tage
20
€ 14,99*
ab € 19,75*
€ 30,18*
€ 6,90*
ab € 20,89*
€ 37,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,06*
Zubehör
Panasonic
SPMA
ab € 1,31*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.