Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais ST 2 Schliesser 8A DC 5V 105Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121882
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ST2-DC5V-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Print-Leistungsrelais, Typ=ST2-DC5V-F, Breite=14 mm, Höhe=11 mm, Länge=31 mm, Schaltleistung=3.04 kVA, Schaltspannung – AC=380 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom=8 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=5 V, Spulenwiderstand=105 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Kontaktmaterial=AgSnO₂ + Au, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=CSA UL Listed VDE, Serie=ST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,15*
€ 9,50*
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 12,08*
2 Tage
49
€ 14,99*
ab € 7,07*
€ 13,55*
€ 8,95*
ab € 7,11*
€ 14,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.