Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 5VDC; IKontakt max: 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 5VDC; IKontakt max: 8A
Relais: elektromagnetisch; DPST-NO; USpule: 5VDC; IKontakt max: 8A
Artikel-Nr.:
     2805-ST2-DC5V-F
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ST2-DC5V-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -40...60°C
Äußere Abmessungen: 31x14x11mm
Kontaktmaterial: AgSnO2/Au
Spulenwiderstand: 105Ω
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: ST
Spulennennspannung: 5V DC
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 380V AC
Kontaktstrom max.: 8A
Spulenstrom: 47,6mA
Passendes Zubehör: ST-PS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,15*
€ 9,50*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 12,08*
2 Tage
49
€ 14,99*
ab € 7,07*
€ 13,55*
€ 8,95*
ab € 7,11*
€ 14,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.