Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmschere Stahl 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121903
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     C80789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Trimmschere, Typ=C80789, Gesamtlänge=230 mm, Material Schneidklinge=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
270 mm
Nettogewicht:
243,700 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
243,7 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8213000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,31*
€ 17,14*
2 Tage
2
€ 3,79*
ab € 11,60*
€ 17,16*
€ 8,95*
ab € 12,52*
€ 18,85*
€ 6,90*
ab € 13,24*
€ 19,14*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,01*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.