Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherung 150 A 58 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122078
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     CF150
EAN/GTIN:
     8719392006744
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, Typ=CF150, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-888, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=20 mm, Höhe=11.8 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=58 V, Nennstrom=150 A, Isoliermaterial=Keramik
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536109090
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, flachsicherung 150a, auto sicherung, Kfz-Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 5,24*
€ 8,95*
ab € 3,46*
€ 5,52*
€ 3,50*
ab € 14,92*
€ 21,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.