Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 120x120x38mm 12V 360m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30123850
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GT1212P1S001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=9GT1212P1S001, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=9 V, Breite=120 mm, Durchflussrate=360 m³/h, Gebläsedrehzahl=5600 min -1 , Geräuschpegel=58 dBA, Höhe=120 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=2.2 A, Nennstrom min.=480 mA, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=9T
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
412 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
412 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 82,33*
€ 108,93*
Lager 115
Frei Haus
ab € 84,09*
€ 114,27*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,19*
€ 180,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.