Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9GT1212P1S001 AXIALLÜFTER 120MM 12VDC, 211.8CFM, 58DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946224
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GT1212P1S001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 120T
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 2.2 A
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 58 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 6 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 211.8 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5600 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 26.4 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Sensorausgang
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9GT1212P1S001, 2946224, 294-6224
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 84,09*
    € 112,86*
    Frei Haus
    ab € 79,98*
    € 132,29*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 117,79*
    € 188,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 188,55*
    € 224,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 184,45*
    € 219,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 144,36*
    € 171,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 137,16*
    € 163,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 117,79*
    € 140,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.