Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter, 3RV2901-2E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30124337
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV2901-2E
EAN/GTIN:
     4011209790933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schutzschalter
Hilfsschalter, Typ=3RV2901-2E, Aufnahmeschaft=Hilfskontakt, Geeignet für=Schutzschalter 3RV2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,42*
€ 7,52*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,35*
€ 7,52*
€ 8,95*
ab € 6,50*
€ 9,28*
5 Tage
21
€ 6,95*
ab € 6,77*
€ 9,50*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,03*
€ 16,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.