Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindersatz, 6SL3200-0ST07-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30124723
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3200-0ST07-0AA0
EAN/GTIN:
     5412810275625
Suchbegriffe:
Bremswiderstand
Frequenzumrichter
Steckerset
Zubehör für Frequenzumrichter
Steckverbindersatz, Typ=6SL3200-0ST07-0AA0, Aufnahmeschaft=Steckverbindersatz, Geeignet für=Frequenzumrichter Sinamics G120
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
252 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
252 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: bremswiderstand siemens, frequenzumrichter, Steckverbindersatz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,38*
€ 44,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,61*
€ 46,65*
€ 3,90*
ab € 37,31*
€ 47,29*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,08*
€ 48,26*
Lager 115
Frei Haus
ab € 64,49*
€ 87,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.