Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universelles magnetisches Befestigungsband, FLIR DM-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125646
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     TA50
EAN/GTIN:
     793950377505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
Universelles magnetisches Befestigungsband, Typ=TA50, Grösse (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Magnetischer Tragegurt, Geeignet für=FLIR DM-Serie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
0,057 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
0,057 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307909899
Weitere Suchbegriffe: flir multimeter, multimeter, Universelles magnetisches Befestigungsband
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,42*
€ 28,91*
€ 6,90*
ab € 21,10*
€ 28,92*
€ 8,95*
ab € 20,73*
€ 29,13*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 22,92*
€ 31,31*
Lager 115
Frei Haus
ab € 26,64*
€ 35,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Teledyne FLIR
DM166-NIST
ab € 646,44*
Sonstiges
FLIR Systems
X502041
ab € 443,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.