Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel, USB A-Stecker - USB A-Buchse, 600mm, USB 2.0, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125778
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 765-00060
EAN/GTIN:
     653415248613
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung schwarz
usb verlängerung
Kabel, Typ=RND 765-00060, Geschwindigkeit max. (Daten)=-999, Länge=600 mm, Querschnitt AWG=28 AWG, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Funktion=Verbindet ein USB-Gerät mit einem Computer, Kabelaufbau=Rund, Material d. Beschichtung=Nickel, Steckverbinder A=USB A-Stecker, Steckverbinder B=USB A-Buchse, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Konformität mit Normen=-999, USB-Typ=USB 2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
188 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 0,6m, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,52*
€ 8,95*
ab € 0,90*
€ 1,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
1 Stück enthält 600 Millimeter (ab € 0,00145* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.