Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-OTG-Micro-B auf USB-A-Anschlusskabel, USB Micro-B-Stecker - USB A-Stecker, 200mm, USB 2.0, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125797
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 765-00098
EAN/GTIN:
     653415248798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
micro usb kabel schwarz usb 2.0
USB-OTG-Micro-B auf USB-A-Anschlusskabel, Typ=RND 765-00098, Geschwindigkeit max. (Daten)=-999, Länge=200 mm, Querschnitt AWG=28 AWG, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Funktion=Verbindet ein USB-Gerät mit einem Computer, Kabelaufbau=Rund, Material d. Beschichtung=Nickel, Steckverbinder A=USB Micro-B-Stecker, Steckverbinder B=USB A-Stecker, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Konformität mit Normen=-999, USB-Typ=USB 2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
82 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, micro usb anschlusskabel, USB-OTG-Micro-B auf USB-A-Anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,19*
1
€ 8,95*
ab € 1,00*
€ 1,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.