Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster Tastend 3 A 240 V 1 Wechsler IP65 / IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30127183
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-4551.1113
EAN/GTIN:
     5059040045644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Leuchtdrucktaster, Typ=82-4551.1113, Betätigungskraft=-999, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16 mm, Länge=33.5 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=12 V, Anschlussart=Lötfahne/Faston 2,8 x 0,5 mm, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Flache Taste, Beschriftung=Kreis, Farbe Beleuchtung=Rot, Farbe des Schalters=Metallic, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Eloxiertes Aluminium, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP65 IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=240 V, Kontaktstrom=3 A, Serien=82
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 16,53*
€ 21,53*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 13,85*
€ 23,28*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 10,61*
€ 25,90*
1
€ 8,95*
ab € 11,56*
€ 27,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8118452
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.