Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode 850nm 150mW T1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128100
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Fotodiode, Typ=SFH 203, Abfallzeit=5 ns, Anstiegzeit=5 ns, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Dunkelstrom=1 nA, Nennleistung=150 mW, Pins=2, Spitzenwellenlänge=850 nm, Umkehrspannung (Uu)=20 V, Winkel der halben Strahlstärke=20 °, Montageart=Durchsteckmontage, Packungs-/Gehäusegrösse=T1 3/4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,024 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,024 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,33*
1 Tag
227
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,98*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 1,07*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 1,18*
Lager 115
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,647*
€ 1,637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,637*
€ 1,94803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,237*
€ 1,47203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,827*
€ 0,98413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,777*
€ 0,92463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,747*
€ 0,88893
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,647*
€ 0,76993
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,911* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,11*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50100
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,124*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
ab € 0,0306*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,68*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,86*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,87*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.