Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Fotodiode

  osram fotodiode  (17 gefilterte Angebote unter 28.286.023 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fotodiode“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
AMS OSRAM GROUP BPW 21 FOTODIODE, 550NM, TO-39 (8 Angebote) 
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 550 nm Winkel halber Empfindlichkeit ±: 55 ° Produktpalette: - MSL: - Betriebstemperatur, max.: 80 °C Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Qualifizierungsstandard der Auto...
ams OSRAM
BPW 21
ab € 6,11*
pro Stück
 
 Stück
OSRAM Opto. Fotodiode PIN Chip 850nm 0.62A/W Sensitivity 2-Pin T-1 3/4 SFH203P (5 Angebote) 
Fotodiode, SFH 203 P, Osram Opto Semi Features * Kurze Schaltzeit (typ. 5 ns) * 5 mm LED-Kunststoffgehäuse
Osram
SFH203P
ab € 0,37*
pro Stück
 
 Paket
Fotodiode PIN Chip 900nm 2-Pin Bulk BPW34 (5 Angebote) 
Fotodioden, Typ BPW. Merkmale: *Paket: Epoxidharz, diffus *Korrosionsbeständigkeitsklasse: 3B *ESD: 2 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Klasse 2) *Besonders geeignet für Anwendungen von 400 nm b...
Osram
BPW34
ab € 0,33*
pro Stück
 
 Stück
OSRAM Opto. Fotodiode PIN Chip 850nm 0.62A/W Sensitivity 2-Pin TO-5 BPX61 (6 Angebote) 
Fotodiode, BPX61, Osram Opto Semi Silizium-PIN-Fotodiode Features * Verpackung: hermetisch verschlossen * Geeignet bis zu 125 °C * Besonders geeignet für Anwendungen von 400 nm bis 1100 nm * Kurze ...
Osram
BPX61
ab € 7,99*
pro Stück
 
 Stück
Fotodiode THT 850nm 800uA 32V 20ns 3mm Gehäuse 6.9x5.1x4.1mm 60° SFH206K (1 Angebot) 
Optoelektronische Bauelemente. Typ: SFH206K
Osram
Q62702P0129
ab € 556,87*
pro 1.000 Stück
 
 Packung
OSRAM Opto. Fotodiode PIN Chip 900nm 0.59A/W Sensitivity 2-Pin T-1 3/4 SFH203FA (8 Angebote) 
Fotodiode, SFH 203 FA, Osram Opto Semi Die SFH203-FA ist eine 5 mm Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit. Sie hat eine Wellenlänge von 750 bis 1100 nm, einen Winkel von 20° mit halber E...
Osram
SFH203FA
ab € 0,23*
pro Stück
 
 Stück
OSRAM Opto. Fotodiode PIN Chip 850nm 0.62A/W Sensitivity 2-Pin T-1 3/4 SFH203 (8 Angebote) 
Fotodiode, SFH 203, Osram Opto Semi Silizium-PIN-Fotodiode Features * Packung: klares Epoxidharz * Wellenlängenbereich (S10%) 400 nm bis 1100 nm * 5 mm LED-Kunststoffgehäuse
Osram
SFH203
ab € 0,277*
pro Stück
 
 Stück
OSRAM Opto. Fotodiode PIN Chip 900nm 0.6A/W Sensitivity 2-Pin T-1 SFH229FA (7 Angebote) 
Fotodiode, SFH 229 FA, Osram Opto Semi Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Features * Packung: schwarzes Epoxidharz * Besonders geeignet für Anwendungen bei 880 nm * Kurze Schaltzeit ...
Osram
SFH229FA
ab € 0,28*
pro Stück
 
 Stück
OSRAM Opto. Fotodiode PIN Chip 850nm 0.62A/W Sensitivity 2-Pin T-1 3/4 SFH213 (4 Angebote) 
Fotodiode, SFH 213, Osram Opto Semi Features * Packung: klares Epoxidharz * Wellenlängenbereich (S10%) 400 nm bis 1100 nm * Kurze Schaltzeit (typ. 5 ns) * 5 mm LED-Kunststoffgehäuse
Osram
SFH213
ab € 0,30*
pro Stück
 
 Stück
OSRAM Opto. Fotodiode PIN Chip 860nm 0.62A/W Sensitivity 2-Pin T-1 T/R SFH229 (5 Angebote) 
Fotodiode, SFH 229, Osram Opto Semi Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Features * Packung: klares Epoxidharz * ESD: 2 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Klasse 2) * Besonders geeig...
Osram
SFH229
ab € 0,259*
pro Stück
 
 Stück
OSRAM Opto. Fotodiode PIN Chip 900nm 0.62A/W Sensitivity T-1 3/4 SFH203PFA (1 Angebot) 
Fotodiode, SFH 203 PFA, Osram Opto Semi Die SFH203PFA ist eine Silizium-PIN-Fotodiode, die in einem 5-mm-Kunststoffgehäuse montiert ist. Features * Wellenlängenbereich (S10%) 750 nm bis 1100 nm * K...
Osram
SFH203PFA
ab € 0,27*
pro Stück
 
 Stück
BP104FS BP104FS SMT FOTODIODE (1 Angebot) 
Technologie: FOTODIODE Details: Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Abstrahlwinkel: +/- 60° Wellenlänge: 950 nm Sperrspannung: 20 V Durchlassspannung: 1,3 V Photostrom: 34 µA Verlustle...
Osram
BP104FS
ab € 0,34*
pro Stück
 
 Stück
ams OSRAM SFH Fotodiode IR 900nm Si, THT 2-Pin (3 Angebote) 
Erkennbare Spektren = IR Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 900nm Montage Typ = THT Anzahl der Pins = 2 Diodenmaterial = Si Wellenlänge min. = 740nm Wellenlänge max. = 1100nm Fallzeit typ. = 0....
ams OSRAM
SFH 205 FA
ab € 0,366*
pro Stück
 
 Stück
Fotodiode SFH 213 FA 5 mm 1100 nm 10 ° OSRAM SFH 213 FA (8 Angebote) 
Fotodiode SFH 213 FA 5 mm 1100 nm 10 ° OSRAM SFH 213 FA Sehr schnelle PIN-Fotodiode Im Kunststoffgehäuse mit Filter für 880 nm IRED. Technische Daten: Ausführung (LEDs): Diffus,Gefärbt · Bauart (Wi...
Osram
SFH 213 FA
ab € 0,20*
pro Stück
 
 Stück
OSRAM Opto Semiconductors Fotodiode IR, Sichtbares Licht 850nm Si, SMD DIP-Gehäuse 2-Pin (2 Angebote) 
Erkennbare Spektren = IR, Sichtbares Licht Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 850nm Gehäusetyp = DIP Verstärkerfunktion = Nein Anzahl der Pins = 2 Diodenmaterial = Si Wellenlänge min. = 400nm W...
Osram
BPW 34 S-Z
ab € 1,55*
pro 5 Stück
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fotodiode
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.