Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode 860nm 150mW T1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30128115
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Fotodiode, Typ=SFH 229, Abfallzeit=10 ns, Anstiegzeit=10 ns, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Dunkelstrom=5 nA, Nennleistung=150 mW, Pins=2, Spitzenwellenlänge=860 nm, Umkehrspannung (Uu)=20 V, Winkel der halben Strahlstärke=17 °, Montageart=Durchsteckmontage, Packungs-/Gehäusegrösse=T1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,001 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,65*
1 Tag
963
5
€ 14,99*
ab € 0,283*
€ 1,204*
1
€ 6,90*
ab € 0,259*
€ 1,247*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,715*
€ 1,637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,637*
€ 1,94803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,247*
€ 1,48393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,994*
€ 1,18286
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,911* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.