Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP SFH 229 FOTODIODE, 860NM, T-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981702
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 229
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 860 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 17 °
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 50 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: T-1 (3mm)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, AMS OSRAM GROUP, SFH 229, 2981702, 298-1702
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,27*
    € 0,33*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,26*
    € 0,50*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,259*
    € 1,177*
    Lager 139
    893
    5
    € 14,99*
    ab € 0,283*
    € 1,204*
    3
    € 5,95*
    ab € 0,715*
    € 1,647*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,204*
    € 1,43276
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,882*
    € 1,04958
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,02* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.